Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 167294-1 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-432271-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     167294-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 167294-1 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Crimpen 1 St.

D-SUB Stiftstecker

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Material (Details): Stahl verzinnt, Isolierkörper: Polyamid · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Weitere technische Daten: nach UL 94 V-0

Lieferumfang:
Ohne Stiftkontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
167294-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HDP-20
Material (Details):
Stahl verzinnt|ツ| Isolierkörper: Polyamid
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Crimpen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder 25 pol stecker, crimpstecker, d-sub steckverbinder 25pol, TE Connectivity, 167294-1, AMPLIMITE HDP-20, 301-8313, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,58*
2 Tage
419
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,93*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 4,32*
Lager 102
87
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166053-1
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
166054-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
5745173-3
ab € 9,05*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,86*
Zubehör
TE Connectivity
166293-1
ab € 0,192*
Zubehör
TE Connectivity
2-1991253-5
ab € 1,25*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478762-5
ab € 4,94*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478762-5
ab € 6,71*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478763-5
ab € 5,66*
Zubehör
TE Connectivity
2-1478763-5
ab € 3,97*
Zubehör
TE Connectivity
207463-1
ab € 0,899*
Zubehör
TE Connectivity
1534809-1
ab € 5,03*
Zubehör
TE Connectivity
1534809-1
ab € 7,13*
Zubehör
TE Connectivity
3-106507-2
ab € 4,10*
Zubehör
TE Connectivity
5747846-4
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.