Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 207463-1 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 25 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278527-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207463-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 207463-1 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 25 1 St.

D-SUB Buchsenleiste

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Material (Details): Gehäuse: Stahl verzinnt · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Herst.-Teilenr.:
207463-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Material (Details):
Gehäuse: Stahl verzinnt
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, TE Connectivity, 207463-1, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 446-759, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,02*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,28*
Lager 102
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,41*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207464-2
ab € 0,87*
Zubehör
TE Connectivity
5748678-3
ab € 2,92*
Zubehör
TE Connectivity
66505-9
ab € 0,197*
Zubehör
TE Connectivity
1534809-1
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.