Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1991253 Sub-D Gehäuse Abgewinkelt, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644731
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1991253-5
EAN/GTIN:
     5056282744502
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = PA
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Serie = 1991253

Kunststoffgehäuse TE Connectivity für D-Subminiatur-Steckverbinder. Thermoplastgehäuse für Einsatz mit D-Subminiatur-Steckverbindern. Diese Gehäuse verfügen über eine Schalenbauweise mit 180° Kabelaustrittswinkel und sind für einen Kabelisolierungsdurchmesser von 3 bis 11 mm geeignet. Jedes D-Subminiatur-Gehäuse besteht aus den folgenden Bauteilen: 2 x Polyamid-Verriegelungsschraubenknopf 2 x Verriegelungsschrauben aus verzinktem Kohlenstoffstahl mit Gewindegröße 4-40 1 x Kabelklemmensockel aus Polyamid 1 x verzinkte Kabelklemme aus Kohlenstoffstahl 2 x verzinkte Befestigungsschraube aus Kohlenstoffstahl 1 x Gehäuse aus Polyamid
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
PA
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Serie:
1991253
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse 25polig kunststoff, steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 1644731, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 219912535, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,81*
1 Tag
714
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 905,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-747913-2
ab € 2,94*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity
167294-1
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.