| |
|
| Artikel-Nr.: 102-431616-BP Herst.-Nr.: 14102 EAN/GTIN: 4011459141028 |
| |
|
| | |
| Grothe 14102 Klingel-Transformator 8 V/AC 2 A
Klingeltransformator GT 1965 8V
Kurzschlussfest durch PTC
Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine VDE und KEMA Zertifizierung.
Technische Daten: Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 36 x 90 x 55 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 36 mm | Marke: | Grothe | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom (max.): | 2 A | Ausgangsspannungen: | 8 V/AC | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Klingel-Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,46* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,08* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,87* | € 27,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,27* | € 29,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,91* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|