Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 143490 Kabelzentrierung für Dichtmasse Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-423791-BP
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143490
EAN/GTIN:
     4010311003863
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Giessharz-Muffe
CellPack 143490 Kabelzentrierung für Dichtmasse Inhalt: 1 St.

Kabelzentrierung "KZ"

Zur Kabelzentrierung in Durchführungen. Für Spachtel-/ Dichmasse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 1 m · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Querschnitt (max.): 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
CellPack
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
143490
Typ (Hersteller-Typ):
143490
Querschnitt (max.):
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelzentrierung für Dichtmasse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Giessharzmuffen, cellpack dichtmasse, dichtungspaste, 4010311003863, CellPack, 143490, Erdmuffe, Muffe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,16*
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,63*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.