Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KL12X280SC Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 280 mm x 12 mm Schwarz 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419951-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     KL12X280SC
EAN/GTIN:
     4016138823141
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
TOOLCRAFT KL12X280SC Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 280 mm x 12 mm Schwarz 16 St.

Klettkabelbinder Back-to-Back mit Öse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
KL12X280SC
Typ (Hersteller-Typ):
KL12X280SC
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, toolcraft kabelbinder, TOOLCRAFT, KL12X280SC, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
303
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.