Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft KL12X280SC Kabelbinder Hook & loop cable tie Velcro Schwarz 16 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft KL12X280SC Kabelbinder Hook & loop cable tie Velcro Schwarz 16 Stück(e)
Toolcraft KL12X280SC Kabelbinder Hook & loop cable tie Velcro Schwarz 16 Stück(e)
Toolcraft KL12X280SC Kabelbinder Hook & loop cable tie Velcro Schwarz 16 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37861832
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     KL12X280SC
EAN/GTIN:
     4016138823141
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Typ
Hook & loop cable tie
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.