Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COBS-01 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 2070 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419192-BP
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COBS-01
EAN/GTIN:
     4016138066470
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Folienkondensator Sortiment
NOVA by Linecard COBS-01 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 2070 Teile

Praxis-Bauteile-Sortiment, 2070 Teile

Radiale Kondensatoren
Axiale Kohleschicht-Widerstände

Das Praxis-Set ist bedarfsgerecht mit radialen Alu-Elkos (16 Werte/270 Stück), radialen Polyesterfolien-Kondensatoren (16 Werte/405 Stück), radialen Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (24 Werte/285 Stück) und axialen Kohleschicht-Widerständen (48 Werte/1110 Stück) aufgeteilt. Gesamtinhalt: 2070 Bauteile.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Alu-Elkos: Toleranz ±20%, Temperaturbereich -40 - +85 °C · Polyesterfolien-Kondensatoren: für 100 V/DC, Toleranz ±10%, Temperaturbereich -40 - +85 °C · Keramik-Vielschicht-Kondensatoren: Betriebsspg. 50 V/DC, 1 nF bis 10 nF: Werkstoff X7R, Toleranz ±10%, Temperaturbereich -55 - +125 °C; 15 nF bis 1 µF: Werkstoff Z5U, Toleranz ±20%, Temperaturbereich -55 - +85 °C · Kohleschicht-Widerstände: Bauform 0207, Toleranz ±5%, Belastbarkeit 0,33 W bei +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
2070 Teile
Marke:
NOVA by Linecard
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
COBS-01
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 200,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 204,17*
8 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 378,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.