Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard COBS-01 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 2070 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVA
NOVA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050369
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     COBS-01
EAN/GTIN:
     4016138066470
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Folienkondensator Sortiment
NOVA by Linecard COBS-01 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 2070 Teile

Radiale Kondensatoren
Axiale Kohleschicht-Widerstände

Das Praxis-Set ist bedarfsgerecht mit radialen Alu-Elkos (16 Werte/270 Stück), radialen Polyesterfolien-Kondensatoren (16 Werte/405 Stück), radialen Keramik-Vielschicht-Kondensatoren (24 Werte/285 Stück) und axialen Kohleschicht-Widerständen (48 Werte/1110 Stück) aufgeteilt. Gesamtinhalt: 2070 Bauteile.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Bauart: radial bedrahtet
Inhalt: 2070 Teile
Toleranz ±: 20 %
Typ: COBS-01
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Hersteller-Nr.: COBS-01
EAN: 4016138066470
Alu-Elkos: Toleranz ±20%, Temperaturbereich -40 - +85 °C
Polyesterfolien-Kondensatoren: für 100 V/DC, Toleranz ±10%, Temperaturbereich -40 - +85 °C
Keramik-Vielschicht-Kondensatoren: Betriebsspg. 50 V/DC, 1 nF bis 10 nF: Werkstoff X7R, Toleranz ±10%, Temperaturbereich -55 - +125 °C; 15 nF bis 1 µF: Werkstoff Z5U, Toleranz ±20%, Temperaturbereich -55 - +85 °C
Kohleschicht-Widerstände: Bauform 0207, Toleranz ±5%, Belastbarkeit 0,33 W bei +70 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 195,95*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 195,96*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 284,57*
€ 342,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.