Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA A5-1A-F Temperatursicherung 135 °C 1 A 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419032-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     A5-1A-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
ESKA A5-1A-F Temperatursicherung 135 °C 1 A 250 V 1 St.

Temperatursicherung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: radial · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 135 °C · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 1 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
radial
Typ (Hersteller-Typ):
A5-1A-F
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V
Nenn-Ansprechtemperatur:
135 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 1a, ESKA, A5-1A-F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,219*
Lager 102
7556
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,306*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 47,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,306*
€ 0,364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.