| |
|
| Artikel-Nr.: 102-419002-BP Herst.-Nr.: SW-129T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA SW-129T Temperatursicherung 128 °C 10 A 250 V 1 St.
Temperatursicherung
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: kurz/lang · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 128 °C · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | ESKA | Anschluss (Bauelemente): | Draht | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Draht-Ausführung: | kurz/lang | Typ (Hersteller-Typ): | SW-129T | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Nenn-Ansprechtemperatur: | 128 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Temperatursicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,61* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,70* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|