Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA SW-153T Temperatursicherung 93 °C 10 A 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418998-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     776.093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
ESKA SW-153T Temperatursicherung 93 °C 10 A 250 V 1 St.

Temperatursicherung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: kurz/lang · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 93 °C · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Typ (Hersteller-Typ):
SW-153T
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Nenn-Ansprechtemperatur:
93 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 776.093, SW-153T
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,44*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,287*
€ 0,447*
Lager 102
423
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.