Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DP 50/20 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 9.3 mm Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418866-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Icotek KEL-DP 50/20 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 9.3 mm Elastomer Grau 1 St.

Kabeleinführungsplatte KEL DP

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 9.3 mm · Klemm-Ø (min.): 6.3 mm · Material: Elastomer · Montageloch: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 16 x 6.3 mm, 4 x 9.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Elastomer
Montageloch:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
43552
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DP 50/20
Klemm-Ø (max.):
9.3 mm
Klemm-Ø (min.):
6.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschplatte, flanschplatte, kabeleinführungsleiste ip65, Icotek, 43552, KEL-DP 50/20, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,09*
€ 9,14*
10
€ 5,46*
ab € 7,704*
€ 9,924*
10
Frei Haus
ab € 8,019*
€ 10,329*
1
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 20,03*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.