Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 40/8 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2 mm Polyamid, Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418836-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 40/8 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2 mm Polyamid,Elastomer Grau 1 St.

Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ rund

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 10.2 mm · Klemm-Ø (min.): 3.2 mm · Material: Polyamid,Elastomer · Montageloch: M40 · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchführungen: 4 x 3.2 - 6.5 mm, 4 x 5 - 10.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid | Elastomer
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
43741
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-DPZ 40/8
Klemm-Ø (max.):
10.2 mm
Klemm-Ø (min.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43741, KEL-DPZ 40/8, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,36*
€ 13,22*
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,41*
€ 13,28*
10
Frei Haus
ab € 10,784*
€ 13,714*
1
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 23,55*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.