| |
|
| Artikel-Nr.: 102-418796-BP Herst.-Nr.: 42507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Icotek QT 7 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 8 mm Elastomer Grau 1 St.
Kabeltülle QT
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 8 mm · Klemm-Ø (min.): 7 mm · Material: Elastomer · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | Icotek | Halogenfrei: | Nein | Material: | Elastomer | Herst.-Teilenr.: | 42507 | Typ (Hersteller-Typ): | QT 7 | Klemm-Ø (max.): | 8 mm | Klemm-Ø (min.): | 7 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 64 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,74* | € 1,09* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,752* | € 1,102* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,24* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,851* | € 1,241* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|