Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QVT 50/4 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418790-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45722
EAN/GTIN:
     4064161261997
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek QVT 50/4 Kabeldurchführung teilbar Polycarbonat Grau 1 St.

Kabelverschraubung QVT

Die QVT ist eine geteilte Kabelverschraubung und ermöglicht somit die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Montageloch: M50 · Passend für (Details): 4 x QT · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Kabeltülle nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
4 x QT
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Material:
Polycarbonat
Montageloch:
M50
Herst.-Teilenr.:
45722
Typ (Hersteller-Typ):
QVT 50/4
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter, Kontermutter, gegenmutter m50, gegenmutter, icotek gegenmutter, Icotek, 45722, QVT 50/4, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,671*
€ 12,111*
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 12,12*
10
Frei Haus
ab € 10,076*
€ 12,556*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,81*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42503
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.