Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KT 7 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 8 mm Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418680-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek KT 7 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 8 mm Elastomer Grau 1 St.

Kabeltülle KT klein

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: geschlitzt · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 8 mm · Klemm-Ø (min.): 7 mm · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlitzt
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
41207
Typ (Hersteller-Typ):
KT 7
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,47*
10
€ 5,46*
ab € 1,053*
€ 1,533*
10
€ 3,90*
ab € 1,194*
€ 1,734*
3 Tage
371
10
€ 5,80*
ab € 1,20*
€ 1,74*
Lager 102
307
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.