Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-FG B1 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418636-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Icotek KEL-FG B1 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Flanschgehäuse KEL-FE

Die Baureihe KEL-FG ermöglicht die Einführung, Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten Leitungen und Schläuchen im 90° Winkel zum Gehäuse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 34 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): 1 Tülle 41,50 x 42 mm · Produktabmessung, Breite: 57.50 mm · Produktabmessung, Länge: 62.2 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 62.2 mm x 57.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
62.2 mm
Produktabmessung, Breite:
57.50 mm
Passend für (Details):
1 Tülle 41|ツ|50 x 42 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42332
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-FG B1
Klemm-Ø (max.):
34 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschgehäuse, flanschgehäuse, Icotek, 42332, KEL-FG B1, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,68*
€ 24,67*
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 30,63*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 38,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 38,59*
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 17,74*
€ 39,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42042
ab € 6,061*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.