Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-B4 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 35 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418624-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42204
EAN/GTIN:
     4251269317392
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-B4 Kabeleinführungsleiste Klemm-Ø (max.) 35 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleiste KEL-B

Die Bauform KEL-B setzt auf Ausbrüche 46 x 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 35 mm · Material: Polyamid · Passend für (Details): 4 Tüllen 21 x 21 mm · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 72.8 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.8 x 58 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
72.8 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Passend für (Details):
4 Tüllen 21 x 21 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42204
Typ (Hersteller-Typ):
KEL-B4
Klemm-Ø (max.):
35 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 42204, KEL-B4, Würgenippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,14*
€ 12,67*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 13,03*
1
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 14,35*
1
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,28*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00001
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.