Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ESG 6 Einschaltstrombegrenzer ESG 6 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414836-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 6
EAN/GTIN:
     4016138821000
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstrombegrenzer ESG 6



Innenwiderstand 7,8 Ohm
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Schutzart IP 20

Der Einschaltstrombegrenzer ESG 6 von BLOCK verhindert das ungewollte Auslösen von Sicherungen beim Einschalten von Elektrowerkzeugen. Dies geschieht bei Verbrauchern mit einem hohen Einschaltstrom, wie z. B. Transformatoren, Elektromotoren, etc. Sie erzeugen so hohe Anlaufströme, dass Netzsicherungen für den entsprechenden Leitungskreis ansprechen. Platzsparend im schlanken Gehäuse mit flachem Stufenprofil passt der ESG 6 hervorragend in Ihr Anlagenkonzept. Der ESG 6 ist mit einem servicefreundlichen Federzug-Stecksystem ausgestattet. Durch den hohen Nennstrom von bis 16 A können auch mehrere Verbraucher oder ganze Arbeitsplätze über die Einschaltstrombegrenzung geschaltet und versorgt werden.

Ausstattung:
Dynamische Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen · Stromgeführt mit Leerlauferkennung, dadurch erfolgt auch bei kurzzeitigem Wiedereinschalten voller Strombegrenzungsschutz · Integrierte, nicht auswechselbare Temperatursicherung im Eingangskreis · Sehr guter Feuchtigkeitsschutz durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill · Stabiles Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage z. B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Federkraftklemme max. 2.5 mm² · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Federkraftklemme max. 2.5 mm² · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Gewicht: 170 g · Leistung: 3680 W · Nennstrom (max.): 16 A · Produkt-Art: Einschaltstrom-Begrenzer · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Eingangsspannung (±10 %): 110 - 230 V/AC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 89 x 59 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Federkraftklemme max. 2.5 mm²
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Block
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Nennstrom (max.):
16 A
Leistung:
3680 W
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Einschaltstrombegrenzer, block einschaltstrombegrenzer, block transformatoren, Block, ESG 6, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,66*
€ 73,95*
€ 4,00*
ab € 60,48*
€ 74,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,80*
€ 74,13*
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 75,27*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 106,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.