Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409978-BP Herst.-Nr.: L00001A0084 EAN/GTIN: 4018359286507 |
| |
|
| | |
| Telegärtner L00001A0084 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 2.00 m Grau UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 1 St.
Telegärnter Patchkabel CAT 6 S/FTP 2 m
Flexibel und zugentlastet Angespritzte Tülle Abschirmungen: PiMF, S/FTP
Telegärtner flexibles CAT 6A Patchkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet (C6e/C7) Verbindungen.
Ausstattung: 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel) Qualität: AWG27 Spezifikation: CAT 6A Steckerart: RJ45/RJ45 Rastnasenschutz angespritzter Knickschutz PVC Mantel Halogenfrei schwer entflammbar
Technische Daten: AWG: 27 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | Telegärtner | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | UL-zertifiziert | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 27 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, telegärtner patchkabel sftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 4018359286507, Telegärtner, L00001A0084, ethernetkabel, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 4,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,45* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,71* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,76* | € 5,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|