Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10B.T202/01.FT2 Lasttrennschalter 20 A 230 V 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409908-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10B.T202/01.FT2
EAN/GTIN:
     9004257013807
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter
Kraus & Naimer KG10B.T202/01.FT2 Lasttrennschalter 20 A 230 V 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter KG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Schnellbefestigung 22 mm · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 1.5 kW · Montageart: Zentralbefestigung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schaltspannung: 230 V · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Frontschild: 64 x 64 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 64 mm x 64 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
0/I
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG10B.T202/01.FT2
Ausführung (allgemein):
Schnellbefestigung 22 mm
Montageart:
Zentralbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
230 V
Leistung:
1.5 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: 9004257013807, Kraus & Naimer, KG10B.T202/01.FT2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 32,07*
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 32,07*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 49,43*
€ 64,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.