Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CRC/01 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V, CAT III 600 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409817-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7941
EAN/GTIN:
     4016138820546
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Cliff CRC/01 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V,CAT III 600 V Rot

Sicherheits Abgreifklemme

4 mm
Rot

Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 20 mm · Klemmbereich-Ø: 0 - 20 mm · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm · Schaft-Länge: 34 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CRC/01
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
20 mm
Schaft-Länge:
34 mm
Klemmbereich-Ø:
0 - 20 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme cliff, Cliff, FCR7941, CRC/01, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 5,68*
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,79*
2 Tage
202
€ 14,99*
ab € 3,64*
€ 6,05*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,38*
2 Tage
81
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR7940
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.