Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR7941 KROKODILKLEMME, ROT, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2392729
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 25 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme cliff, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR7941, 2392729, 239-2729
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,78*
    € 5,78*
    € 5,90*
    ab € 3,20*
    € 5,79*
    Lager 139
    202
    € 14,99*
    ab € 3,62*
    € 6,06*
    1 Tag
    51
    Frei Haus
    ab € 4,81*
    € 7,40*
    1 Tag
    81
    € 5,95*
    ab € 6,16*
    € 8,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FCR7940
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.