Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 010911 DUSPOL 2013 Messgerätetasche Passend für (Details) DUSPOL digital, DUSPOL expert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70677
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     010911
EAN/GTIN:
     4014651109117
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Praktische Bereitschaftstasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe aus strapazierfähigem Polyamid für DUSPOL.
Features:
Passend für (Details) DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSPOL analog
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
330 mm
Breite:
100 mm
Passend für (Details):
DUSPOL digital + DUSPOL expert + DUSPOL analog
Innenmaß Tiefe:
50 mm
Innenmaß Höhe:
295 mm
Innenmaß Breite:
90 mm
Material (Details):
Polyamid
Passend für Marke:
Benning
Innenmaß (B x H x T):
90 x 295 x 50 mm
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, benning messgerätetasche, tragetasche messgeräte, Benning, DUSPOL 2013, Bereitschaftstasche
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 18,38*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 18,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,32*
€ 18,57*
1 Tag
71
1
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 18,90*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,89*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
050263
ab € 73,18*
Sonstiges
Benning
050261
ab € 40,44*
Sonstiges
Benning
050264
ab € 95,31*
Sonstiges
Benning
50262
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.