Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona ELRD4AA800 Notleuchten-Akku Kabel 4.8 V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409386-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     ELRD4AA800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Beltrona ELRD4AA800 Notleuchten-Akku Kabel 4.8 V 800 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 800 mAh mit Kabel, Passend für ELRO NV42

Stab mit Kabel

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 800 mAh · Ausführung (allgemein): Stab mit Kabel · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für: ELRO NV42 · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Passend für Produkte der Marken: ELRO · Produktabmessung, Breite: 28.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.3 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Spannung: 4.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel · Weitere technische Daten: Kabellänge 220 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
800 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 28.5 x 14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.3 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
28.5 mm
Typenbezeichnung (Akku):
800|ツ| Stab mit Kabel
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Passend für Produkte der Marken:
ELRO
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Beltrona
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Typ (Hersteller-Typ):
800|ツ| Stab mit Kabel
Ausführung (allgemein):
Stab mit Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
ELRO NV42
Spannung:
4.8 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd 4,8v akku notleuchte, ni-cd akku, ni-cd akku 4,8v, Beltrona, ELRD4AA800, 800, Stab mit Kabel, ELRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.