Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse POWER PISTOL MET 360 Grad drehb.UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000356329
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48500
EAN/GTIN:
     4026700485004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
robuste Kartuschenpistole für alle üblichen Kleb- und Dichtstoff- Kartuschen · geeignet für einfach anwendbare Dichtstoffe bis zu sehr starken Montageklebern · DIRECT STOP SYSTEM: Kleb-/ Dichtstoffauftrag stoppt sofort bei Entlasten des Abzughelbels · die robusten Metallteile garantieren eine lange Haltbarkeit · 360° DREHBAR: Ideal für Anwendungen in Ecken und Nischen · für alle genormten Kartuschen (310 ml)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Ausführung: 360 Grad drehbar· geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, montagekleber uhu, montagekleber kartusche, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,80*
ab € 10,51*
€ 13,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 14,29*
1 Tag
82
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,31*
€ 15,85*
Lager 2478
82
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,92*
1 Tag
58
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 12,46*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 54 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.