Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407315-BP Herst.-Nr.: 16-511 VDE EAN/GTIN: 4250838510400 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 16-511 VDE VDE-Einmaulschlüssel 15 mm DIN 7446,DIN EN 60900
VDE-Einmaul-Gabelschlüssel 15,0 mm
Ausstattung: Einmaul-Gabelschlüssel, 15,0 mm, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 7446,DIN EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: isoliert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 15 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | isoliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 15 mm | Schlüsselweite: | 15 mm | DIN-Norm: | DIN 7446 | DIN EN 60900 | Produkt-Art: | VDE-Einmaulschlüssel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 17,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,46* | € 17,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,55* | € 22,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,43* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|