| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407228-BP Herst.-Nr.: 14-693 VDE EAN/GTIN: 4250838509701 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 14-693 VDE VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN EN 60900
VDE-KS-Schraubendreher PZ, Größe 2
BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.
Ausstattung: KS-Schraubendr. PZ, Gr. 2, Klingenl. 100 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 114 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 214 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | brüniert | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | PZ 2 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingenlänge: | 100 mm | Griff-Durchmesser: | 32 mm | Grifflänge: | 114 mm | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher | Zertifizierungen: | EN | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 8,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 9,05* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|