Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 214 mm, 14-693 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 214 mm, 14-693 VDE
VDE Schraubendreher, PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 214 mm, 14-693 VDE
Artikel-Nr.:
     4502-02L5975
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     14-693 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Bernstein VDE Schraubendreher, PZ2, Pozidriv, KL 100 mm, L 214 mm, 14-693 VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ2
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
214 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,47*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 11,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-692 VDE
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.