Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools ESD Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407032-BP
Herst.-Nr.:
     6-635
EAN/GTIN:
     4250838507615
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Bernstein Tools ESD Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 50 mm

Sechskant-Stiftschlüssel 2,0 mm, mit ableitfähigem Heft

Ausstattung:
Sechskant-Stiftschlüssel, SW 2,0 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Schlüsselweite:
2.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,00*
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 6,01*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,38*
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-634
ab € 3,65*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-636
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.