Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools ESD Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407031-BP
Herst.-Nr.:
     6-634
EAN/GTIN:
     4250838507608
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Bernstein Tools ESD Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm Klingenlänge: 50 mm

Sechskant-Stiftschlüssel, 1,5 mm, mit ableitfähigem Heft

Mit schlankem Präzisionsgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativ) Kunststoff. Die Schnelldrehkappe mit großflächiger Fingerauflage ermöglicht ein schnelles und ermüdungsfreies Schrauben. Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff: schwarzer Precision-Griff mit gelber Drehkappe. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Normen: IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Gewicht: 16 g · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm
Schlüsselweite:
1.5 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,24*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 6,25*
Lager 102
37
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,40*
7 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,96*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-633
ab € 3,63*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-635
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.