Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-194 Präzisionspinzette NK6 Hackenspitze, stumpf 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406882-BP
Herst.-Nr.:
     5-194
EAN/GTIN:
     4250838506175
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Bernstein Tools 5-194 Präzisionspinzette NK6 Hackenspitze, stumpf 120 mm

Kunststoff-Pinzette spitz-abgewinkelt

Aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, widerstandsfähig gegen Säuren.

Ausstattung:
Kunststoff-Pinzette, 120 mm, spitz-abgewinkelt, leitfähig.

Technische Daten:
Backenbreite: 12 mm · Gewicht: 5 g · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzenform (Pinzetten): Hackenspitze, stumpf · Typ (Pinzetten): NK6

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Kunststoff
Spitzenform (Pinzetten):
Hackenspitze|ツ| stumpf
Typ (Pinzetten):
NK6
Backenbreite:
12 mm
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,60*
1 Tag
23
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,61*
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,71*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,10*
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-191
ab € 8,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-192
ab € 8,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-193
ab € 8,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-195
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.