Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-121-1 Präzisionspinzette Spitz, fein 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406863-BP
Herst.-Nr.:
     5-121-1
EAN/GTIN:
     4250838506007
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Bernstein Tools 5-121-1 Präzisionspinzette Spitz, fein 120 mm

Mechanikerpinzette gerade-fein-spitz

Ausstattung:
Mechanikerpinzette, 120 mm, gerade-fein-spitz, fein gezahnt, mit antiallergischer Beschichtung.

Technische Daten:
Backenbreite: 1 mm · Gewicht: 14 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, fein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| fein
Backenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,57*
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 7,57*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,60*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 8,04*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,36*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 110,08*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.