Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-077 SMD-Pinzette AA SA Spitz 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406838-BP
Herst.-Nr.:
     5-077
EAN/GTIN:
     4250838505741
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Bernstein Tools 5-077 SMD-Pinzette AA SA Spitz 130 mm

SMD-Pinzette verjüngend, spitz

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 130 mm, breit, verjüngend, spitz; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 0.5 mm · Backenspitzenbreite: 0.6 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spitzen-Länge: 35 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): AA SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
AA SA
Backenspitzenbreite:
0.6 mm
Backenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
35 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 10,24*
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,65*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,37*
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 13,18*
€ 7,95*
ab € 9,72*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.