Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406811-BP Herst.-Nr.: 5-059-13 EAN/GTIN: 4250838505482 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-059-13 SMD-Pinzette 2a SA-ESD Flach-rund 120 mm
SMD-Pinzette flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, mit ESD-Beschichtung
Ausstattung: SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.
Technische Daten: Backenbreite: 2 mm · Gewicht: 15 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 33 mm · Spitzenform (Pinzetten): Flach-rund · Typ (Pinzetten): 2a SA-ESD
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | matt poliert | Spitzenform (Pinzetten): | Flach-rund | Typ (Pinzetten): | 2a SA-ESD | Backenbreite: | 2 mm | Spitzen-Länge: | 33 mm | Gewicht: | 15 g | Produkt-Art: | SMD-Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, bestückungspinzette, universalpinzette 120 mm, 4250838505482, Bernstein Tools, 5-059-13, 112-336 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,34* | € 12,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 8,68* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,86* | € 12,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,02* | € 12,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|