Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406713-BP Herst.-Nr.: 4-380-10 EAN/GTIN: 4250838504300 |
| |
|
| | |
| Uhrmacherschraubendreher 1,0 mm
Klinge: Chrom-Vanadium, brüniert; Heft: schwarzer Kunststoff, mit drehbarer Fingerkappe und Farbkodierung.
Ausstattung: Uhrmacherschraubendreher, 1,0 mm, Heft aus Kunststoff.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 1 mm · Produkt-Art: Uhrmacher-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 104 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 104 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Klingenbreite: | 1 mm | Produkt-Art: | Uhrmacher-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, 4250838504300, Bernstein Tools for Electronics, 4-380-10, Uhrmacherwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 5,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,31* | € 5,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,65* | € 5,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,08* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|