Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-905-7 ESD Vornschneider mit Facette 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406592-BP
Herst.-Nr.:
     3-905-7
EAN/GTIN:
     4250838503136
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Bernstein Tools 3-905-7 ESD Vornschneider mit Facette 135 mm

ESD-Vornschneider, ohne Wate, brüniert

Ausstattung:
ESD-Vornschneider, 125 mm, ohne Wate, brüniert, schwarze ableitfähige Tauchisolation; Schneidwerte: weicher Draht 0,8 mm, mittelharter Draht 0,6 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 75 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
3-905-7
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Vornschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 37,98*
€ 5,90*
ab € 25,12*
€ 38,00*
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 38,45*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 40,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.