Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-905-7 ESD Vornschneider mit Facette 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78305
Herst.-Nr.:
     3-905-7
EAN/GTIN:
     4250838503136
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Gewicht:
75 g
Herst.-Teilenr.:
3-905-7
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Produkt-Art:
Vornschneider
Besonderheiten:
mit Facette
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 38,28*
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 38,29*
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 38,33*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 40,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.