Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406478-BP Herst.-Nr.: 2-601-13 EAN/GTIN: 4250838501736 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 2-601-13 IC-Pinzette 125 mm
IC-Pinzette mit ESD-Beschichtung
Ausstattung: IC-Pinzette mit ESD-Beschichtung, 125 mm lang, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC´s.
Technische Daten: Gewicht: 22 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 125 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Stahl | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | IC-Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette IC, IC-Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette 125mm, pinzette isoliert, 4250838501736, Bernstein Tools, 2-601-13, 437-499 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,23* | € 10,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 16,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|