Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B2-601-13 Herst.-Nr.: 2-601-13 EAN/GTIN: 4250838501736 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD IC Pinzette 125 mm ableitfähig
- IC Abzieher, IC Entferner, Chipschutz Zange, Entstückung - wichtiges Werkzeug zur Lötstation - Material Stahl - ESD-Beschichtung - ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 125 mm - Gewicht 22 g
Anwendungsbereich
IC Pinzette zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von ICs.
Technische Produktbeschreibung
Werkzeugstahl, Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung, mit ESD-Beschichtung. Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | ESD: | Beschichtung ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette IC, IC-Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette 125mm, pinzette isoliert |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,20* | € 10,39* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,45* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,51* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|