Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1624868 SuperFlex 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz Höhenv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406217-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1624868
EAN/GTIN:
     4016138817867
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-1624868 SuperFlex 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar

Speaka Professional SuperFlex Monitorhalter, Wandmontage mit Gasdruck-Technik

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 9 kg
Stufenlose Höhen-Einstellung durch Gasdruck-Technik
Powered by Xergo

Der SpeaKa Professional Flex Monitorhalter bietet dank 2 Drehpunkten sowie großen Dreh- und Neigungsmöglichkeiten eine optimale Betrachtungsposition an Ihrer Wand. Mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials ist es kinderleicht den Monitorhalter an der Wand zu montieren und demontieren. Durch die Gasdrucktechnik wird der Monitor auf einer Ebene (senkrecht oder waagerecht) kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellt. Durch die Schwenkfunktion lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar bis zu 180° und neigbar bis zu 105°. Die Monitorhalterung eignet sich für alle Monitore bis 76 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Ausstattung:
Internes Kabelmanagement verlegt Kabel ordentlich unter dem Schwenkarm
Höhenverstellbar von 0 - 27 cm
Einfach zu montieren und demontieren
Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
Schwenkbar: 180°, Neigbar: 15° nach unten und 90° nach oben, Drehbar: 360°

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Boden-/Deckenabstand (max.): 27 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 0 cm · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 2.5 kg · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Ausziehbar · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30") · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Rotation: 90 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tragkraft (max.): 9 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 54 cm · Wandabstand (min.): 0 cm

Lieferumfang:
Monitorhalterung,Halterungsarm,Schwenkarm,Wandverankerung,4x M4-Schraube (9 mm),2x Schraube,2x Dübel,Montagewerkzeug,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 270 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 76|ツ|2 cm (30")
Gasdruck-Technik:
Ja
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Ausziehbar
Boden-/Deckenabstand (max.):
27 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
0 cm
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Rotation:
90 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Wandabstand (max.):
54 cm
Wandabstand (min.):
0 cm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 184,15*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 184,16*
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 269,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.