Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 54B48L40AC 54B48L40AC Gewebeklebeband Gaffer Grau (L x B) 40 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404176-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     54B48L40AC
EAN/GTIN:
     4016138816716
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
TOOLCRAFT 54B48L40AC 54B48L40AC Gewebeklebeband Gaffer Grau (L x B) 40 m x 48 mm 1 St.

Gewebeklebeband

Grau
(L x B) 40 m x 48 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.29 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.29 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 40 m · Serie (Klebebänder): Gaffer · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
40 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
Gaffer
Typ (Hersteller-Typ):
54B48L40AC
Materialstärke:
0.29 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.29 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,28*
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.