Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HEB15L10GC HEB15L10GC Gewebeklebeband HEB15L10GC Gelb (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403960-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     HEB15L10GC
EAN/GTIN:
     4016138816655
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT HEB15L10GC HEB15L10GC Gewebeklebeband HEB15L10GC Gelb (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

Einseitiges Gewebeklebeband

Gelb
(L x B) 10 m x 15 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB15L10GC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
HEB15L10GC
Typ (Hersteller-Typ):
HEB15L10GC
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeklebeband gelb 15 mm x 10 m, gewebe band, gewebe-klebeband gelb, TOOLCRAFT, HEB15L10GC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,38*
3
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.