| |
|
| Artikel-Nr.: 102-403800-BP Herst.-Nr.: HEB15L10WC EAN/GTIN: 4016138816617 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT HEB15L10WC HEB15L10WC Gewebeklebeband HEB15L10WC Weiß (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.
Einseitiges Gewebeklebeband
Weiß (L x B) 10 m x 15 mm
Technische Daten: Dicke: 0.3 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): HEB15L10WC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 15 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Hotmeltkleber | Serie (Klebebänder): | HEB15L10WC | Typ (Hersteller-Typ): | HEB15L10WC | Materialstärke: | 0.3 mm | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Dicke: | 0.3 mm | Produkt-Art: | Gewebeklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, 04016138816617, TOOLCRAFT, HEB15L10WC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,59* | € 4,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,07* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,65* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|