Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159490946 Main/Follow-Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401821-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159490946
EAN/GTIN:
     4007123617265
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 8 fach brennenstu...
Brennenstuhl 1159490946 Main/Follow-Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1 St.

8fach Überspannungsschutz-Automatik-Steckdosenleiste

Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit einund ausgeschaltet werden
Hoher Komfort durch 1 Main (3500 W) und 5 Slave -Steckdosen (3500 W)
Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W)

Secure -Tec 19.500 A Überspannungsschutz -Automatiksteckdosenleiste

Ausstattung:
2 poliger, beleuchteter Schalter.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 19,5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 8 80 W · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz,Main-Follow

Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
8 <bis/> 80 W
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Ableitstrom (Details):
19|ツ|5 kA
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz | Main-Follow
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Main/Follow-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose brennenstuhl, 4007123617265, Brennenstuhl, 1159490946, Secure-Tec, Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,79*
€ 31,85*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 31,86*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 46,92*
€ 61,74*
€ 3,50*
ab € 47,74*
€ 62,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.