Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M195 PWM Leistungsregler Baustein 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC, 28 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401180-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M195
EAN/GTIN:
     4024028031958
Suchbegriffe:
4024028031958
Kemo
M195
Kemo M195 PWM Leistungsregler Baustein 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,28 V/DC

PWM Leistungsregler

Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen usw.) Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch bei kleinen Drehzahlen gut an. Schaltfrequenz: ca. 400 Hz (bei Motoren kann ein Brummgeräusch hörbar sein). Die Regelung erfolgt über das mitgelieferte Potentiometer oder auch wahlweise mit einer externen Steuerspannung 0 - 5 V/DC.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,28 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Stromaufnahme: 20 A · Weitere technische Daten: Regelbereich: 0 bis 100 % · Regelungsart: PWM Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 300 - 600 Hz · Potentiometer: 4,7 k lin

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 60 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 28 V/DC
Stromaufnahme:
<Max/> 20 A
Produkt-Art:
PWM Leistungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 51,23*
€ 4,00*
ab € 37,31*
€ 51,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10020505
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.