| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W79967 Herst.-Nr.: M195 EAN/GTIN: 4024028031958 |
| |
|
| | |
| Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen usw.) Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch bei kleinen Drehzahlen gut an. Schaltfrequenz: ca. 400 Hz (bei Motoren kann ein Brummgeräusch hörbar sein). Die Regelung erfolgt über das mitgelieferte Potentiometer oder auch wahlweise mit einer externen Steuerspannung 0 - 5 V/DC. Weitere Informationen: | | Höhe: | 33 mm | Länge: | 87 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | Baustein | Betriebsspannung: | 9 + 12 + 24 + 28 V/DC | Stromaufnahme: | <Max/> 20 A | Produkt-Art: | PWM Leistungsregler |
|
| | |
| | | |
| |