| |
|
| Artikel-Nr.: 102-401180-BP Herst.-Nr.: M195 EAN/GTIN: 4024028031958 |
| |
|
| | |
| Kemo M195 PWM Leistungsregler Baustein 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,28 V/DC
PWM Leistungsregler
Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen usw.) Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch bei kleinen Drehzahlen gut an. Schaltfrequenz: ca. 400 Hz (bei Motoren kann ein Brummgeräusch hörbar sein). Die Regelung erfolgt über das mitgelieferte Potentiometer oder auch wahlweise mit einer externen Steuerspannung 0 - 5 V/DC.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,28 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Stromaufnahme: 20 A · Weitere technische Daten: Regelbereich: 0 bis 100 % · Regelungsart: PWM Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 300 - 600 Hz · Potentiometer: 4,7 k lin
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 87 x 60 x 33 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Produktabmessung, Länge: | 87 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Kemo | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Betriebsspannung: | 9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 28 V/DC | Stromaufnahme: | <Max/> 20 A | Produkt-Art: | PWM Leistungsregler |
|
| | |
| | | |
| |