Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FC6148/01 Energy Care FC6148/01 Akku-Handstaubsauger 10.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399507-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC6148/01
EAN/GTIN:
     8710103404750
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Philips FC6148/01 Energy Care FC6148/01 Akku-Handstaubsauger 10.8 V

Handstaubsauger FC6148/01

Zyklonfilter-System - für hygienische, kraftvolle Saugleistung
2-stufiger Filter - für höchste Hygiene und Saugleistung
Schnellladesystem mit automatischer Abschaltung
Lithium-Ionen-Akku - besonders leicht und langlebig

Der Philips Akkusauger EnergyCare 10,8 V ist mit leichten, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Das effiziente Ladesystem verbraucht keinen Strom, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind. So wird keine Energie verschwendet.

Ladestation mit Bürstenaufsatz und Fugendüse
Die Ladestation des MiniVac dient als Halterung für Bürstenaufsatz und Fugendüse. Der Bürstenaufsatz ermöglicht das sichere Reinigen empfindlicher Oberflächen, und mit der Fugendüse reinigen Sie mühelos auch schwer erreichbare Stellen.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst feinster Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Mit nur einem Handgriff abnehmbare Düse für einfaches Entleeren
Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Ausstattung:
Wand-/Standhalter · Abnehmbare Düse zur leichten Reinigung · Verlängerte Fugendüse · Betriebs- und Ladeanzeige · Trockensauger · 9 Minuten Saugleistung · 10,8 Volt - Li-Ionen Akkus · 500 ml Staubvolumen.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 9 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 10,8 V · Filtersystem: 2-Stufen­Zyklon-System · Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Grün,Grau,Grün (matt) · Leistung (Details): 100 W · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 490 mm · Produktabmessung, Tiefe: 508 mm · Saugleistung: 22 W · Spannung: 10.8 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Luftwirbel (max.): 950 l/min · Saugleistung (max.): 22 W · Saugkraft (max.): 4,3 kPa.

Lieferumfang:
Akkusauger,Ladestation,Anleitung.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 335 x 490 x 508 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Grau | Grün (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
508 mm
Produktabmessung, Höhe:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Filtersystem:
2-Stufen­Zyklon-System
Marke:
Philips
Farbe:
grün | grau
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Saugleistung:
22 W
Leistung (Details):
100 W
Akku-Laufzeit (max.):
9 min
Betriebsspannung (Details):
10|ツ|8 V
Spannung:
10.8 V
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 72,82*
€ 96,30*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 73,11*
€ 96,68*
€ 4,00*
ab € 73,17*
€ 98,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 108,48*
€ 3,50*
ab € 90,71*
€ 118,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.